Sick - capteurs de pression, LFH-SBX40G1AS20SZ0 - 6040945


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067040945
Réf. Fournisseur
6040945
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP68
capteurs de pression, LFH, LFH-SBX40G1AS20SZ0, Plage de mesure: 0 bar ... 0,4 bar, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Température de process: ?10 °C ... +50 °C, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Câble PUR