Sick - capteurs de pression, PAC50-ACF - 1062957


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084409806
Réf. Sonepar
00067440980
Réf. Fournisseur
1062957
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PAC50, PAC50-ACF, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 0 bar, Protection contre les surcharges: 5 bar, Précision: ? ± 1,5 % de la plage, Raccord process: PIF 4 mm + G
NoticePDF