Sick - capteurs de pression, PAC50-BCB - 1062965

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084335167
Réf. Sonepar
00067433516
Réf. Fournisseur
1062965
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PAC50, PAC50-BCB, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 1 bar, Protection contre les surcharges: 5 bar, Précision: ? ± 1,5 % de la plage, Raccord process: PIF 4 mm + G



