Sick - capteurs de pression, PAC50-BCF - 1062969

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067010643
Réf. Fournisseur
1062969
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PAC50, PAC50-BCF, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 1 bar, Précision: ≤ ± 1,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point z
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PAC50, PAC50-BCF, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 1 bar, Précision: ≤ ± 1,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: PIF 4 mm + G ¼, Température de process: 0 °C ... +60 °C, Interface de communication: IO-Link, Signal de sortie: IO-Link/PNP + PNP/NPN/push-pull + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, IP65, IP67, Tension d'alimentation: 17 V DC ... 30 V DC
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PAC50, PAC50-BCF, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 1 bar, Précision: ≤ ± 1,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: PIF 4 mm + G ¼, Température de process: 0 °C ... +60 °C, Interface de communication: IO-Link, Signal de sortie: IO-Link/PNP + PNP/NPN/push-pull + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, IP65, IP67, Tension d'alimentation: 17 V DC ... 30 V DC
NoticePDF


