Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs de pression, PAC50-BNA - 1083723

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PAC50-BNA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084495311

Réf. Sonepar

00067011082

Réf. Fournisseur

1083723

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PAC50, PAC50-BNA, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 1 bar, Précision: ≤ ± 1,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point z

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PAC50, PAC50-BNA, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 1 bar, Précision: ≤ ± 1,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: ¼ NPT intérieur, Température de process: 0 °C ... +60 °C, Interface de communication: -, Signal de sortie: 2 x PNP/NPN / push-pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP65, IP67, Tension d'alimentation: 17 V DC ... 30 V DC