Sick - capteurs de pression, PAC50-BNF - 1086912

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PAC50-BNF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084455759

Réf. Sonepar

00067011226

Réf. Fournisseur

1086912

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PAC50, PAC50-BNF, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 1 bar, Précision: ≤ ± 1,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point z

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PAC50, PAC50-BNF, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 1 bar, Précision: ≤ ± 1,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: ¼ NPT intérieur, Température de process: 0 °C ... +60 °C, Interface de communication: IO-Link, Signal de sortie: IO-Link/PNP + PNP/NPN/push-pull + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, IP65, IP67, Tension d'alimentation: 17 V DC ... 30 V DC