Sick - capteurs de pression, PAC50-DGB - 1062984

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084335198

Réf. Sonepar

00067433519

Réf. Fournisseur

1062984

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PAC50, PAC50-DGB, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, Protection contre les surcharges: 15 bar, Précision: ? ± 1,5 % de la plage, Raccord process: 2 x G ¼, Te