Sick - capteurs de pression, PAC50-FGC - 1077857

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084359637

Réf. Sonepar

00067435963

Réf. Fournisseur

1077857

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PAC50, PAC50-FGC, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 10 bar, Précision: ≤ ± 1,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PAC50, PAC50-FGC, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 10 bar, Précision: ≤ ± 1,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: 2 x G ¼, Température de process: 0 °C ... +60 °C, Interface de communication: -, Signal de sortie: 2 x PNP/NPN / push-pull + 4 mA à 20 mA / 0 V à 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, IP65, IP67, Tension d'alimentation: 17 V DC ... 30 V DC