Sick - capteurs de pression, PAC50-FNB - 1083736

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PAC50-FNB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084403132

Réf. Sonepar

00067440313

Réf. Fournisseur

1083736

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PAC50, PAC50-FNB, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 10 bar, Protection contre les surcharges: 15 bar, Précision: ? ± 1,5 % de la plage, Raccord process: ¼ NPT inté