Sick - capteurs de pression, PAC50-FNF - 1086917


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084444401
Réf. Sonepar
00067444440
Réf. Fournisseur
1086917
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PAC50, PAC50-FNF, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 10 bar, Protection contre les surcharges: 15 bar, Précision: ? ± 1,5 % de la plage, Raccord process: ¼ NPT inté
NoticePDF