Sick - capteurs de pression, PBS-AB6X0SF2FSNLMA0Z - 6072015


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067014980
Réf. Fournisseur
6072015
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS, PBS-AB6X0SF2FSNLMA0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 6 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ½ B noyable, Alésage du canal: 3,5 mm Membrane
NoticePDF