Sick - capteurs de pression, PBS-AM1X0SG1SSNBMA0Z - 6075265

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBS-AM1X0SG1SSNBMA0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014412

Réf. Fournisseur

6075265

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS, PBS-AM1X0SG1SSNBMA0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: MPa, Plage de mesure: 0 MPa ... 1 MPa, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E, Alésage du canal: 3,5 mm