Sick - capteurs de pression, PBS-CB016SN1SS0BMA0Z - 6060887

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067013385
Réf. Fournisseur
6060887
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS, PBS-CB016SN1SS0BMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 15 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: 3,5 mm Sta


