Sick - capteurs de pression, PBS-CB025SG1SSFCMA0G - 6065535


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067013796
Réf. Fournisseur
6065535
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS, PBS-CB025SG1SSFCMA0G, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 24 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E, Alésage du ca
NoticePDF