Sick - capteurs de pression, PBS-CB1X0SG1SSFE5A0Z - 6064052

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBS-CB1X0SG1SSFE5A0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013658

Réf. Fournisseur

6064052

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS, PBS-CB1X0SG1SSFE5A0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 0 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E, Alésage du can