Sick - capteurs de pression, PBS-CB1X0SGESS0D5A0Z - 6061900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067013428
Réf. Fournisseur
6061900
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS, PBS-CB1X0SGESS0D5A0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 0 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ½ B selon EN 837, Alésage du canal:


