Sick - capteurs de pression, PBS-CB4X0SG1SSFBMA0Z - 6055978

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067013083
Réf. Fournisseur
6055978
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS, PBS-CB4X0SG1SSFBMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 3 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E, Alésage du can


