Sick - capteurs de pression, PBS-CB6X0SG2SS0AMA0G - 6065983

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067013854
Réf. Fournisseur
6065983
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS, PBS-CB6X0SG2SS0AMA0G, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 5 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ¼ intérieur, Alésage du canal: 3,5 m
NoticePDF


