Sick - capteurs de pression, PBS-CP040SF2FSNAMA0Z - 6053148


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067053148
Réf. Fournisseur
6053148
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS, PBS-CP040SF2FSNAMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: psi, Plage de mesure: ?30 inHg ... 25 psi, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ½ B noyable, Alésage du canal: Me