Sick - capteurs de pression, PBS-CP045SF2FSNAMA0Z - 6053149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067053149
Réf. Fournisseur
6053149
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS, PBS-CP045SF2FSNAMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: psi, Plage de mesure: ?30 inHg ... 30 psi, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ½ B noyable, Alésage du canal: Me




