Sick - capteurs de pression, PBS-RB010SG1SSNBMA0G - 6065682

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBS-RB010SG1SSNBMA0G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013814

Réf. Fournisseur

6065682

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS, PBS-RB010SG1SSNBMA0G, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E, Alésage du canal: 3,5