Sick - capteurs de pression, PBS-RB025SN1SS0CMA0G - 6073618

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067014897
Réf. Fournisseur
6073618
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS, PBS-RB025SN1SS0CMA0G, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 25 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: 3,5 mm Standard, Te
NoticePDF


