fin de vie

Sick - capteurs de pression, PBS-RB040SG1NSFAMA0Z - 6050716

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067050752

Réf. Fournisseur

6050716

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS, PBS-RB040SG1NSFAMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 40 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E, Alésage du canal: 0,3