Sick - capteurs de pression, PBS-RB060SGESS0AMA0Z - 6045043

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067045043

Réf. Fournisseur

6045043

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS, PBS-RB060SGESS0AMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 60 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ½ B selon EN 837, Alésage du canal: 3,5 mm S