Sick - capteurs de pression, PBS-RB400SG2SS0GMA0Z - 6066315


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067013899
Réf. Fournisseur
6066315
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS, PBS-RB400SG2SS0GMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 400 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ¼ intérieur, Alésage du canal: 3,5 mm Stand
NoticePDF