Sick - capteurs de pression, PBS-RB4X0SF2FSFD5A0Z - 6054308

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBS-RB4X0SF2FSFD5A0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012960

Réf. Fournisseur

6054308

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS, PBS-RB4X0SF2FSFD5A0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 4 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ½ B noyable, Alésage du canal: Membrane affle