Sick - capteurs de pression, PBS-RB600SG1NSNGMA0Z - 6067366

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBS-RB600SG1NSNGMA0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014016

Réf. Fournisseur

6067366

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS, PBS-RB600SG1NSNGMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 600 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E, Alésage du canal: 0,3