Sick - capteurs de pression, PBS-RB600SN1SS0CMA0Z - 6052333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067052333
Réf. Fournisseur
6052333
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS, PBS-RB600SN1SS0CMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 600 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: 3,5 mm Standard, T




