Sick - capteurs de pression, PBS-RM1X0SR1SS0I5A0Z - 6052467


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067052467
Réf. Fournisseur
6052467
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS, PBS-RM1X0SR1SS0I5A0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: MPa, Plage de mesure: 0 MPa ... 1 MPa, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: R ¼ ISO 7 (DIN2999), Alésage du canal: 3,5 mm S