Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs de pression, PBS-RMX10SM2SS0CMA0G - 6055297

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBS-RMX10SM2SS0CMA0G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013049

Réf. Fournisseur

6055297

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS, PBS-RMX10SM2SS0CMA0G, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: MPa, Plage de mesure: 0 MPa ... 0,1 MPa, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: M20 x 1,5, Alésage du canal: 3,5 mm Standard,