Sick - capteurs de pression, PBS-RMX25SN1SS0GMA0Z - 6050177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067050177
Réf. Fournisseur
6050177
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS, PBS-RMX25SN1SS0GMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: MPa, Plage de mesure: 0 MPa ... 0,25 MPa, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: 3,5 mm Standard,




