Sick - capteurs de pression, PBS-RP1K0SG1SSNBMA0Z - 6074335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067014458
Réf. Fournisseur
6074335
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS, PBS-RP1K0SG1SSNBMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 1.000 psi, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E, Alésage du canal: 3
NoticePDF


