Sick - capteurs de pression, PBS-RP1K5SN1SS0GMA0Z - 6049747

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067049747

Réf. Fournisseur

6049747

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS, PBS-RP1K5SN1SS0GMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 1.500 psi, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: 3,5 mm Standard,