Sick - capteurs de pression, PBS-RP8K0SGESSCAMA0Z - 6055463


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067013066
Réf. Fournisseur
6055463
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS, PBS-RP8K0SGESSCAMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 8.000 psi, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G ½ B selon EN 837, Alésage du canal: 3,5 m