Sick - capteurs de pression, PBS2-AB016SF2FSDNMA0Z - 6074141

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBS2-AB016SF2FSDNMA0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014650

Réf. Fournisseur

6074141

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS plus, PBS2-AB016SF2FSDNMA0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar psi, Plage de mesure: 0 bar ... 16 bar, 0 psi ... 232 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéré

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PBS plus, PBS2-AB016SF2FSDNMA0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar psi, Plage de mesure: 0 bar ... 16 bar, 0 psi ... 232 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: G ½ B noyable, Alésage du canal: Membrane affleurante, Température de process: –20 °C ... +85 °C, Joint: NBR, Interface de communication: IO-Link, Signal de sortie: IO-Link/PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, IP67, Tension d'alimentation: 15 V DC ... 35 V DC