Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs de pression, PBS2-AB025SN1SS0NMA0Z - 6074136

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBS2-AB025SN1SS0NMA0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014593

Réf. Fournisseur

6074136

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS plus, PBS2-AB025SN1SS0NMA0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 25 bar0 psi ... 363 psi, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du ca