Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs de pression, PBS2-ABX40SG2SS0NMA0Z - 6074119

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBS2-ABX40SG2SS0NMA0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014563

Réf. Fournisseur

6074119

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS plus, PBS2-ABX40SG2SS0NMA0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar psi, Plage de mesure: 0 bar ... 0,4 bar, 0 psi ... 6 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystérér

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PBS plus, PBS2-ABX40SG2SS0NMA0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar psi, Plage de mesure: 0 bar ... 0,4 bar, 0 psi ... 6 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: G ¼ intérieur (EN 837), Alésage du canal: Standard, Température de process: –20 °C ... +85 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: IO-Link, Signal de sortie: IO-Link/PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, IP67, Tension d'alimentation: 15 V DC ... 35 V DC