Sick - capteurs de pression, PBS2-CB010SG2SS0NMA0Z - 6073468

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067014902
Réf. Fournisseur
6073468
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS plus, PBS2-CB010SG2SS0NMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 9 bar?14,5 psi ... 131 psi, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Raccord process: G ¼ intér
NoticePDF


