Sick - capteurs de pression, PBS2-CB4X0SG2SS0LMA0Z - 6074181


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067014602
Réf. Fournisseur
6074181
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS plus, PBS2-CB4X0SG2SS0LMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 3 bar?14,5 psi ... 44 psi, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Raccord process: G ¼ intéri
NoticePDF