Sick - capteurs de pression, PBS2-CB4X0SG2SS0NMA0Z - 6074206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067014488
Réf. Fournisseur
6074206
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS plus, PBS2-CB4X0SG2SS0NMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar psi, Plage de mesure: –1 bar ... 3 bar, –14,5 psi ... 44 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (Y compris non-linéar
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PBS plus, PBS2-CB4X0SG2SS0NMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar psi, Plage de mesure: –1 bar ... 3 bar, –14,5 psi ... 44 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: G ¼ intérieur (EN 837), Alésage du canal: Standard, Température de process: –20 °C ... +85 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: IO-Link, Signal de sortie: IO-Link/PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, IP67, Tension d'alimentation: 15 V DC ... 35 V DC
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PBS plus, PBS2-CB4X0SG2SS0NMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar psi, Plage de mesure: –1 bar ... 3 bar, –14,5 psi ... 44 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: G ¼ intérieur (EN 837), Alésage du canal: Standard, Température de process: –20 °C ... +85 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: IO-Link, Signal de sortie: IO-Link/PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, IP67, Tension d'alimentation: 15 V DC ... 35 V DC
NoticePDF


