Sick - capteurs de pression, PBS2-CB6X0SG1SSDQ5A0Z - 6074226

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBS2-CB6X0SG1SSDQ5A0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067014478

Réf. Fournisseur

6074226

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS plus, PBS2-CB6X0SG1SSDQ5A0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 5 bar?14,5 psi ... 73 psi, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Raccord process: G ¼ A selo