Sick - capteurs de pression, PBS2-RB6X0SG2SS0NMA0Z - 6073969

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBS2-RB6X0SG2SS0NMA0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014707

Réf. Fournisseur

6073969

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS plus, PBS2-RB6X0SG2SS0NMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 6 bar0 psi ... 87 psi, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Raccord process: G ¼ intérieur, Alésage