Sick - capteurs de pression, PBSH-AB1X0ST1S0BMA0Z - 6078090


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PBS Hygienic
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067020743
Réf. Fournisseur
6078090
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS Hygienic, PBSH-AB1X0ST1S0BMA0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 1 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: Tri-Clamp 1 ½", Température de process:
NoticePDF