Sick - capteurs de pression, PBSH-CB010ST1S0BMA0Z - 6055126

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBSH-CB010ST1S0BMA0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015703

Réf. Fournisseur

6055126

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS Hygienic, PBSH-CB010ST1S0BMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 9 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: Tri-Clamp 1 ½", Température d