Sick - capteurs de pression, PBSH-CB025SHGEEBMA0Z - 6055155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PBS Hygienic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067015699
Réf. Fournisseur
6055155
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS Hygienic, PBSH-CB025SHGEEBMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 24 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G 1 hygiénique noyable, Temp
NoticePDF


