Sick - capteurs de pression, PBSH-CB4X0ST1S0BMA0Z - 6058750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PBS Hygienic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067013232
Réf. Fournisseur
6058750
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS Hygienic, PBSH-CB4X0ST1S0BMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 3 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: Tri-Clamp 1 ½", Température d
NoticePDF


