Sick - capteurs de pression, PBSH-CP175ST2S0BMA0Z - 6059247

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PBSH-CP175ST2S0BMA0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067013269

Réf. Fournisseur

6059247

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS Hygienic, PBSH-CP175ST2S0BMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: psi, Plage de mesure: ?14,5 psi ... 160 psi, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: Tri-Clamp 2'', Températu