Sick - capteurs de pression, PBSH-RB010ST1S0Q5A0Z - 6074524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PBS Hygienic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067014448
Réf. Fournisseur
6074524
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS Hygienic, PBSH-RB010ST1S0Q5A0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par ra
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PBS Hygienic, PBSH-RB010ST1S0Q5A0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: Tri-Clamp 1 ½" (DIN 32676), Température de process: –20 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: IO-Link, Signal de sortie: IO-Link/PNP + PNP + 4 mA ... 20 mA, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, IP65, IP67, Tension d'alimentation: 15 V DC ... 35 V DC
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PBS Hygienic, PBSH-RB010ST1S0Q5A0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, Précision: ≤ ± 1 %, de la plage (Y compris non-linéarité, hystéréris, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2)), Raccord process: Tri-Clamp 1 ½" (DIN 32676), Température de process: –20 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: IO-Link, Signal de sortie: IO-Link/PNP + PNP + 4 mA ... 20 mA, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, IP65, IP67, Tension d'alimentation: 15 V DC ... 35 V DC
NoticePDF


