Sick - capteurs de pression, PBSH-RB016SHGEFD5A0Z - 6065610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PBS Hygienic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067013807
Réf. Fournisseur
6065610
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PBS Hygienic, PBSH-RB016SHGEFD5A0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 16 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: G 1 hygiénique noyable, Température d
NoticePDF


