Sick - capteurs de pression, PBSH-RB025ST1S0BMA0Z - 6051833

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067051837

Réf. Fournisseur

6051833

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PBS Hygienic, PBSH-RB025ST1S0BMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 25 bar, Précision: ? ± 1 % de la plage, Raccord process: Tri-Clamp 1 ½", Température de proces